- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミシート ロールのおすすめ人気ランキング
アルミシート ロールのおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新203件の「アルミシート ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ロール」、「アルミシート」、「アルミシート 断熱」などの商品も取り扱っております。
湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
幅×厚さ(mm)1200×4
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
トラスコ品番112-9153RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷
1本
¥2,798税込¥3,078
翌々日出荷
萩原工業ターピー アルミブラッククロス
夏場での保冷効果、冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。
用途簡易的なテントや倉庫のカバーや保冷保温を必要とする現場など。色表/アルミ、裏/ブラック形状ロールタイプ特性保温シート厚さ(mm)0.28トラスコ品番787-7722規格1.8m×100m材質(シート)アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン伸度(%)縦24×横20質量(g/m2)185引裂強度(N)縦67×横60引張強度(N/50mm)縦743×横736
1本
¥109,800税込¥120,780
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
1枚
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
キャンプ・レジャーの定番品。クッション性抜群の8mm厚。断熱性に優れ、湿気を遮断。収納に便利なゴムベルト付き。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。色シルバー材質本体:アルミ蒸着フィルム・発泡PE(8mm)、ベルト:ポリエステル耐熱温度(℃)70
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です粘着テープ付なので簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。トラスコ品番404-8610摘要粘着付質量(g)4800アズワン品番64-8942-58
1巻
¥74,980税込¥82,478
11日以内出荷
遮熱性、保温・保冷効果に優れたアルミ箔をラミネートしたプチプチです。準不燃材料認定を取得しています。建材用途に最適です。
用途建材。節電、結露防止、保温・保冷。トラスコ品番417-5905厚さ(mm)7質量(kg)16RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥69,980税込¥76,978
11日以内出荷
エスコ品番EA440ER-24
1個
¥2,460税込¥2,706
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!タイプ巻物比重約2.72溶融点(℃)約657調質H18
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。
遮光、断熱、保温、保冷に最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)8入数1巻
1巻(40m)
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
超遮断熱仕様。
両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材厚さ(mm)4
コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。
金色と銀色のリバーシブルタイプです。
金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに材質アルミ蒸着PET厚さ(mm)約0.012寸法(mm)2100×1300色ゴールド×シルバー
1個
¥199税込¥219
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!タイプ巻物粘着剤アクリル系比重約2.72溶融点(℃)約657調質H18
ソフトで保温性に優れたアルミマット丸巻タイプ
材質【表面】PETアルミ蒸着フイルム、【本体】ポリエチレン
ソフトで保温性に優れた素材(発泡ポリエチレン)を使用
材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム (本体)ポリエチレン色シルバーサイズL幅(cm)100長さ(cm)180厚さ(cm)0.8
1巻
¥1,898税込¥2,088
当日出荷